萩原工業
業務用レイシス忌避テープ カットタイプ
特許出願中の「ゼロ次放出」技術を使用し、最初から最後まで抜群の効果を発揮します。
用途
工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に
トラスコ品番
661-0400
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.1
色
白
長さ(m)
0.15
適合害虫
チョウバエ・ノミバエ・コバエ・ユスリカ・アリ・クモ・カメムシ・カゲロウ・ガ・タバコシバンムシ・コクヌストモドキ・ダンゴムシ・ワラジムシ・ヤスデ・ムカデ・ハサミムシ
効果
6カ月
内容量
1箱(50巻×26枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81656270
KHC26
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください