曜日別特売

KOマスキングローラー亀丸

KOマスキングローラー亀丸 - 尾崎亀商店
(1件のレビュー)

KOマスキングローラー亀丸は、マスキングテープを手作業で貼らずに、ローラーを転がして貼ることによって、大幅作業時間を短縮します。
職人の声を反映して作られたローラーは、どんな粗面にもしっかりと密着する絶妙な硬さを持っています。
コンパクトかつ効率性を兼ね備えた「KOマスキングローラー亀丸」は、あらゆる塗装や装飾作業をスムーズに進めるための強力な工具になります。

用途粗面や凹凸のある壁や表面にマスキングテープを貼る際に使用する工具です。サイディングのような特殊な表面にも適用できるため、幅広いシーンでの使用が可能です。作業効率を重視するプロからDIY愛好家まで、あらゆるユーザーに対応します。幅(mm)37全長(mm)180ローラー径(Φmm)35内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8161414880838
2,350
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 塗装のマスキング

凹凸の壁面にはとても綺麗に張り込めて便利に使っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする