ヤマヒロ
ジャックポイント サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
(1件のレビュー)
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。
頭部形状が、皿頭のドリルねじです。
用途
鉄部への締結に。
材質
鉄
タイプ
全ねじ
表面処理
三価ユニクロ
頭部形状
皿
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。
※木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ径(mm)
適合板厚(mm)
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81656936
3.5x16
1袋(100本)
16
3.5
2.3まで
7
2.4
オープン
¥
470
¥
517
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81656945
3.5x19
1袋(100本)
19
3.5
2.3まで
7
2.4
オープン
¥
544
¥
598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81656954
3.5x25
1袋(100本)
25
3.5
2.3まで
7
2.4
オープン
¥
598
¥
658
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81656970
4x13
1袋(100本)
13
4.2
2.3まで
8
2.6
オープン
¥
424
¥
466
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81656979
4x16
1袋(100本)
16
4.2
3.2まで
8
2.6
オープン
¥
490
¥
539
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81656988
4x19
1袋(100本)
19
4.2
3.2まで
8
2.6
オープン
¥
562
¥
618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81656997
4x25
1袋(100本)
25
4.2
3.2まで
8
2.6
オープン
¥
674
¥
741
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81657006
4x30
1袋(100本)
30
4.2
3.2まで
8
2.6
オープン
¥
774
¥
851
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657015
4x35
1袋(100本)
35
4.2
3.2まで
8
2.6
オープン
¥
874
¥
961
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657024
4x40
1袋(100本)
40
4.2
3.2まで
8
2.6
オープン
¥
976
¥
1,074
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657040
4x45
1袋(100本)
45
4.2
3.2まで
8
2.6
オープン
¥
1,078
¥
1,186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657049
4x50
1袋(50本)
50
4.2
3.2まで
8
2.6
オープン
¥
608
¥
669
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657058
4x60
1袋(50本)
60
4.2
3.2まで
8
2.6
オープン
¥
806
¥
887
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657067
4x65
1袋(50本)
65
4.2
3.2まで
8
2.6
オープン
¥
862
¥
948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657076
4x70
1袋(50本)
70
4.2
3.2まで
8
2.6
オープン
¥
976
¥
1,074
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657085
4x75
1袋(50本)
75
4.2
3.2まで
8
2.6
オープン
¥
1,076
¥
1,184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657094
5x25
1袋(100本)
25
4.8
3.2まで
10
3.5
オープン
¥
956
¥
1,052
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657110
5x30
1袋(100本)
30
4.8
3.2まで
10
3.5
オープン
¥
1,092
¥
1,201
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657119
5x35
1袋(100本)
35
4.8
3.2まで
10
3.5
オープン
¥
1,184
¥
1,302
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657128
5x40
1袋(50本)
40
4.8
3.2まで
10
3.5
オープン
¥
754
¥
829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657137
5x45
1袋(50本)
45
4.8
3.2まで
10
3.5
オープン
¥
820
¥
902
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657146
5x50
1袋(50本)
50
4.8
3.2まで
10
3.5
オープン
¥
962
¥
1,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657155
5x60
1袋(50本)
60
4.8
3.2まで
10
3.5
オープン
¥
1,084
¥
1,192
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657164
5x65
1袋(50本)
65
4.8
3.2まで
10
3.5
オープン
¥
1,120
¥
1,232
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657180
5x75
1袋(50本)
75
4.8
3.2まで
10
3.5
オープン
¥
1,444
¥
1,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください