ヤマヒロ
ジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)+AZワッシャー(パック品)
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。
AZワッシャー付なので、防水効果のあるドリルねじです。
用途
防水効果に最適。
材質
鉄
タイプ
全ねじ
径(Φmm)
ワッシャー:12
ねじ径(mm)
4.2
表面処理
三価ユニクロ
頭部形状
なべ
頭部高さ(mm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(20本)
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。
※木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81657618
4x16
13
2.3まで
オープン
¥
430
¥
473
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657627
4x19
16
3.2まで
オープン
¥
444
¥
488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657636
4x25
22
3.2まで
オープン
¥
472
¥
519
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657645
4x30
27
3.2まで
オープン
¥
502
¥
552
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください