ヤマヒロ
ジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。
頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。
用途
鉄部への締結に。
材質
鉄
タイプ
全ねじ
表面処理
三価ユニクロ
頭部形状
なべ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。
※木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ径(mm)
適合板厚(mm)
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81657268
3.5x13
1袋(100本)
13
3.5
2.3まで
6.7
2.3
オープン
¥
436
¥
480
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657277
3.5x16
1袋(100本)
16
3.5
2.3まで
6.7
2.3
オープン
¥
472
¥
519
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657286
3.5x19
1袋(100本)
19
3.5
2.3まで
6.7
2.3
オープン
¥
546
¥
601
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657295
4x10
1袋(100本)
10
4.2
1.6まで
8
2.8
オープン
¥
426
¥
469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657304
4x13
1袋(100本)
13
4.2
2.3まで
8
2.8
オープン
¥
402
¥
442
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657320
4x16
1袋(100本)
16
4.2
3.2まで
8
2.8
オープン
¥
490
¥
539
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657329
4x19
1袋(100本)
19
4.2
3.2まで
8
2.8
オープン
¥
562
¥
618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657338
4x25
1袋(100本)
25
4.2
3.2まで
8
2.8
オープン
¥
674
¥
741
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657347
4x30
1袋(100本)
30
4.2
3.2まで
8
2.8
オープン
¥
768
¥
845
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657356
4x35
1袋(100本)
35
4.2
3.2まで
8
2.8
オープン
¥
872
¥
959
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657365
4x40
1袋(100本)
40
4.2
3.2まで
8
2.8
オープン
¥
970
¥
1,067
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657374
4x45
1袋(50本)
45
4.2
3.2まで
8
2.8
オープン
¥
554
¥
609
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657390
4x50
1袋(50本)
50
4.2
3.2まで
8
2.8
オープン
¥
604
¥
664
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657399
5x13
1袋(100本)
13
4.8
2.3まで
9.3
3.2
オープン
¥
674
¥
741
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657408
5x16
1袋(100本)
16
4.8
3.2まで
9.3
3.2
オープン
¥
698
¥
768
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657417
5x19
1袋(100本)
19
4.8
3.2まで
9.3
3.2
オープン
¥
788
¥
867
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657426
5x25
1袋(100本)
25
4.8
3.2まで
9.3
3.2
オープン
¥
954
¥
1,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657435
5x30
1袋(100本)
30
4.8
3.2まで
9.3
3.2
オープン
¥
1,092
¥
1,201
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657444
5x40
1袋(50本)
40
4.8
3.2まで
9.3
3.2
オープン
¥
754
¥
829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください