ヤマヒロ
ジャックポイント ナベ(ステンレス/SUS410)+AZワッシャー(パック品)
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。
AZワッシャー付なので、防水効果のあるドリルねじです。
用途
防水効果に最適。
材質
ステンレス/SUS410
タイプ
全ねじ
径(Φmm)
ワッシャー:12
ねじ径(mm)
4.2
適合板厚(mm)
2.3まで
頭部形状
なべ
頭部高さ(mm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(20本)
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。
※木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81657654
4x16
13
オープン
¥
718
¥
790
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657670
4x19
16
オープン
¥
754
¥
829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657679
4x25
22
オープン
¥
798
¥
878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657688
4x30
27
オープン
¥
872
¥
959
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください