ヤマヒロ
ジャックポイント ナベ(ステンレス/SUS410)(パック品)
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。
頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。
用途
鉄部への締結に。
材質
ステンレス/SUS410
タイプ
全ねじ
頭部形状
なべ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。
※木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ径(mm)
適合板厚(mm)
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81657460
3.5x13
1袋(50本)
13
3.5
2.3まで
6.7
2.3
オープン
¥
454
¥
499
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657469
4x10
1袋(50本)
10
4.2
1.6まで
8
2.8
オープン
¥
478
¥
526
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657478
4x13
1袋(50本)
13
4.2
2.3まで
8
2.8
オープン
¥
454
¥
499
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657487
4x16
1袋(50本)
16
4.2
2.3まで
8
2.8
オープン
¥
482
¥
530
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657496
4x19
1袋(50本)
19
4.2
2.3まで
8
2.8
オープン
¥
518
¥
570
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657505
4x25
1袋(50本)
25
4.2
2.3まで
8
2.8
オープン
¥
616
¥
678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657514
4x30
1袋(50本)
30
4.2
2.3まで
8
2.8
オープン
¥
696
¥
766
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657530
4x35
1袋(50本)
35
4.2
2.3まで
8
2.8
オープン
¥
880
¥
968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657539
4x40
1袋(50本)
40
4.2
2.3まで
8
2.8
オープン
¥
948
¥
1,043
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657548
4x45
1袋(50本)
45
4.2
2.3まで
8
2.8
オープン
¥
1,018
¥
1,120
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657557
5x13
1袋(50本)
13
4.8
2.3まで
9.3
3.2
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657566
5x16
1袋(50本)
16
4.8
3.2まで
9.3
3.2
オープン
¥
820
¥
902
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657575
5x19
1袋(50本)
19
4.8
3.2まで
9.3
3.2
オープン
¥
874
¥
961
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657584
5x25
1袋(50本)
25
4.8
3.2まで
9.3
3.2
オープン
¥
994
¥
1,093
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657600
5x30
1袋(50本)
30
4.8
3.2まで
9.3
3.2
オープン
¥
1,102
¥
1,212
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657609
5x40
1袋(30本)
40
4.8
3.2まで
9.3
3.2
オープン
¥
818
¥
900
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください