ヤマヒロ
ジャックポイント モドトラス<シンワッシャー>(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。
頭部形状が、モドトラス<シンワッシャー>のドリルねじです。
用途
鉄部への締結に。
材質
鉄
タイプ
全ねじ
表面処理
三価ユニクロ
頭部形状
モドトラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。
※木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ径(mm)
適合板厚(mm)
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81657697
4x13
1袋(100本)
13
4.2
2.3まで
10.5
3
オープン
¥
582
¥
640
(税込)
当日出荷
81657706
4x16
1袋(100本)
16
4.2
3.2まで
10.5
3
オープン
¥
656
¥
722
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657715
4x19
1袋(100本)
19
4.2
3.2まで
10.5
3
オープン
¥
706
¥
777
(税込)
当日出荷
81657724
4x25
1袋(100本)
25
4.2
3.2まで
10.5
3
オープン
¥
822
¥
904
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657740
4x30
1袋(50本)
30
4.2
3.2まで
10.5
3
オープン
¥
482
¥
530
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657749
5x22
1袋(50本)
22
4.8
3.2まで
12
3.3
オープン
¥
548
¥
603
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657758
5x25
1袋(50本)
25
4.8
3.2まで
12
3.3
オープン
¥
586
¥
645
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657767
5x35
1袋(50本)
35
4.8
3.2まで
12
3.3
オープン
¥
674
¥
741
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657776
5x45
1袋(50本)
45
4.8
3.2まで
12
3.3
オープン
¥
764
¥
840
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください