ヤマヒロ
ランスタッチ ジャックポイント トラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ランナーとスタッドをワンタッチで締結する無溶接工法用ねじです。
用途
ボードの下貼りに最適です。
材質
鉄
長さ(mm)
13
タイプ
全ねじ
ねじ径(mm)
4.2
適合板厚(mm)
(合計)1.2~2.3
表面処理
三価ユニクロ
頭部形状
トラス
頭部高さ(mm)
1.6
頭径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100本)
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81657995
4x13
オープン
¥
670
¥
737
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください