曜日別特売

ランスタッチ ドライウォール サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)

ランスタッチ ドライウォール サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) - ヤマヒロランスタッチ ドライウォール サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) - ヤマヒロランスタッチ ドライウォール サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) - ヤマヒロ

ランナーとスタッドをワンタッチで締結する無溶接工法用ねじです。

用途ボードの下貼りに最適です。材質長さ(mm)14タイプ全ねじねじ径(mm)3.9適合板厚(mm)(合計)1.4以下表面処理三価ユニクロ頭部形状サラ頭部高さ(mm)1.6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100本)
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
816579774x14
オープン
392
431(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする