ヤマヒロ
AZワッシャー(スチール)(パック品)
座金とパッキンが密着一体化したシール材です。
斜打ちしてもパッキンがはみ出すことなく安定した防水効果があります。
用途
防水効果に最適。
材質
座金:亜鉛めっき鋼板、ワッシャー:EPDM
厚さ(mm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100本)
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内径(Φmm)
ねじ径(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81658090
M4
5.3
4
12
オープン
¥
1,080
¥
1,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81658099
M5
5.3
5
12.7
オープン
¥
1,402
¥
1,542
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81658108
M6
6.8
6
16
オープン
¥
1,606
¥
1,767
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください