ヤマヒロ
トルネードポイント トラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
(1件のレビュー)
薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
用途
けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。
材質
鉄
タイプ
全ねじ
ねじ径(mm)
3.9
適合板厚(mm)
(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで
表面処理
三価ユニクロ
頭部形状
トラス
頭部高さ(mm)
1.6
頭径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50本)
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81657950
4x12
12
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657959
4x19
19
オープン
¥
424
¥
466
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください