ヤマヒロ
トルネードポイント フラットモドトラス(ステンレス/SUS410)(パック品)
薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
用途
けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。
材質
ステンレス/SUS410
長さ(mm)
12
タイプ
全ねじ
ねじ径(mm)
3.9
適合板厚(mm)
(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで
頭部形状
トラス
頭部高さ(mm)
2.2
頭径(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50本)
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81657934
4x12
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください