ヤマヒロ
ジャックポイント ノンヘッド(ステンレス/SUS410)(パック品)
超極薄頭(0.9mm)のため、ビスを打ち込んだ上からさらに別部材を締結しても不陸の発生がほとんどありません。
板金工事の水切り取り付けや、屋根材等の後施工でも使用できるステンレス製ドリルねじです。
用途
部材重ね部に最適です。
材質
ステンレス/SUS410
タイプ
全ねじ
ねじ径(mm)
4.8
適合板厚(mm)
3.2まで
頭部径(Φmm)
10
頭部高さ(mm)
0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50本)
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。
※木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81657889
5x16
16
オープン
¥
832
¥
915
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657898
5x19
19
オープン
¥
890
¥
979
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657907
5x25
25
オープン
¥
1,010
¥
1,111
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81657916
5x35
35
オープン
¥
1,252
¥
1,377
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください