ヤマヒロ
ジャックポイント特小頭(D=6)サラ 細目(ステンレス/SUS410)(パック品)
サッシ+鉄骨に最適なドリルねじです。
用途
サッシ+鉄骨の施工に。
材質
ステンレス/SUS410
タイプ
全ねじ
ねじ径(mm)
4
適合板厚(mm)
2.3まで
頭部形状
サラ
頭部高さ(mm)
1.6
頭径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50本)
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。
※木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81658065
4x13
13
オープン
¥
604
¥
664
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81658074
4x16
16
オープン
¥
658
¥
724
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください