ジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)

ジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) - ヤマヒロジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) - ヤマヒロジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) - ヤマヒロ

リーマ付きの4枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。

用途木材+鉄骨の用途に。材質長さ(mm)40タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)1.6~2.3まで表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)7.5頭部高さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100本)
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。
※木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。
※1.6mm鋼板に使用するとリーマーの羽根が飛ばない事があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
816581874x40
オープン
1,354
1,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする