ヤマヒロ
ジャックポイント リーマーフレキ(ステンレス/SUS410)(パック品)
リーマ付きの7枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途
木材+鉄骨の用途に。
材質
ステンレス/SUS410
長さ(mm)
28
タイプ
全ねじ
ねじ径(mm)
4.2
適合板厚(mm)
1.6~2.3まで
頭部径(Φmm)
7.5
頭部高さ(mm)
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50本)
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。
※木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。
※1.6mm鋼板に使用するとリーマーの羽根が飛ばない事があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81658214
4x28
オープン
¥
952
¥
1,047
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください