ヤマヒロ
ジャックポイント ステンレスキャップ付ヘックス<六角>(三価ユニクロ)+AZワッシャー(パック品)
ステンレスキャップは、ねじ頭部表面をステンレス製キャップで密封したドリルねじです。
芯部は鉄製です。
施工部の頭部のサビをシャットアウトします。
用途
カラー鋼板・サイディング用に。
材質
鉄
タイプ
全ねじ
径(Φmm)
ワッシャー:12.7
六角対辺(mm)
8
ねじ径(mm)
4.8
適合板厚(mm)
4.5まで
表面処理
三価ユニクロ
頭部高さ(mm)
5.7
穴の形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(20本)
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。
※木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81658598
5x19
15.5
オープン
¥
1,142
¥
1,256
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81658607
5x25
21.5
オープン
¥
1,172
¥
1,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81658616
5x35
31.5
オープン
¥
1,206
¥
1,327
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81658625
5x45
41.5
オープン
¥
1,422
¥
1,564
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください