ヤマヒロ
ジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)(パック品)
(1件のレビュー)
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。
頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。
用途
鉄部への締結に。
材質
ステンレス/SUS410
タイプ
全ねじ
穴の形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(20本)
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。
※木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
六角対辺(mm)
ねじ径(mm)
適合板厚(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81658424
5x19
19
8
4.8
3.2まで
11
オープン
¥
418
¥
460
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81658440
5x25
25
8
4.8
3.2まで
11
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
当日出荷
81658449
5x35
35
8
4.8
3.2まで
11
オープン
¥
582
¥
640
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81658458
6x19
19
9.5
6
3.2まで
13
オープン
¥
690
¥
759
(税込)
当日出荷
81658467
6x25
25
9.5
6
4.5まで
13
オープン
¥
798
¥
878
(税込)
当日出荷
81658476
6x35
35
9.5
6
4.5まで
13
オープン
¥
1,014
¥
1,115
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81658485
6x45
45
9.5
6
4.5まで
13
オープン
¥
1,178
¥
1,296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81658494
6x60
60
9.5
6
4.5まで
13
オープン
¥
1,342
¥
1,476
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81658510
6x70
70
9.5
6
4.5まで
13
オープン
¥
1,502
¥
1,652
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください