ヤマヒロ
ジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。
頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。
用途
鉄部への締結に。
材質
鉄
表面処理
三価ユニクロ
穴の形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。
※木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
タイプ
六角対辺(mm)
ねじ径(mm)
適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81658248
5x19
1袋(50本)
19
全ねじ
8
4.8
4.5まで
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81658257
5x25
1袋(50本)
25
全ねじ
8
4.8
4.5まで
オープン
¥
576
¥
634
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81658266
5x35
1袋(50本)
35
全ねじ
8
4.8
4.5まで
オープン
¥
746
¥
821
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81658275
5x45
1袋(50本)
45
全ねじ
8
4.8
4.5まで
オープン
¥
842
¥
926
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81658284
5x50
1袋(40本)
50
全ねじ
8
4.8
4.5まで
オープン
¥
726
¥
799
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81658300
6x19
1袋(50本)
19
全ねじ
9.5
6
3.2まで
オープン
¥
794
¥
873
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81658309
6x25
1袋(50本)
25
全ねじ
9.5
6
6.0まで
オープン
¥
930
¥
1,023
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81658318
6x35
1袋(35本)
35
全ねじ
9.5
6
6.0まで
オープン
¥
830
¥
913
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81658327
6x45
1袋(35本)
45
全ねじ
9.5
6
6.0まで
オープン
¥
948
¥
1,043
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81658336
6x50
1袋(30本)
50
全ねじ
9.5
6
6.0まで
オープン
¥
878
¥
966
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81658345
6x60
1袋(25本)
60
全ねじ
9.5
6
6.0まで
オープン
¥
862
¥
948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81658354
6x70
1袋(20本)
70
全ねじ
9.5
6
6.0まで
オープン
¥
794
¥
873
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81658370
6x80
1袋(20本)
80
全ねじ
9.5
6
6.0まで
オープン
¥
882
¥
970
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81658379
6x90
1袋(20本)
90
全ねじ
9.5
6
6.0まで
オープン
¥
948
¥
1,043
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81658388
6x105
1袋(20本)
105
半ねじ
9.5
6
6.0まで
オープン
¥
1,184
¥
1,302
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81658397
6x115
1袋(20本)
115
半ねじ
9.5
6
6.0まで
オープン
¥
1,276
¥
1,404
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81658406
6x135
1袋(20本)
135
半ねじ
9.5
6
6.0まで
オープン
¥
1,620
¥
1,782
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81658415
6x150
1袋(20本)
150
半ねじ
9.5
6
6.0まで
オープン
¥
1,878
¥
2,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください