曜日別特売

ジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)+AZワッシャー(パック品)

ジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)+AZワッシャー(パック品) - ヤマヒロジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)+AZワッシャー(パック品) - ヤマヒロジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)+AZワッシャー(パック品) - ヤマヒロジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)+AZワッシャー(パック品) - ヤマヒロジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)+AZワッシャー(パック品) - ヤマヒロジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)+AZワッシャー(パック品) - ヤマヒロジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)+AZワッシャー(パック品) - ヤマヒロジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)+AZワッシャー(パック品) - ヤマヒロ

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。
AZワッシャー付なので、止水効果のあるドリルねじです。

用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじ径(Φmm)ワッシャー:12.7六角対辺(mm)8ねじ径(mm)4.8適合板厚(mm)3.2まで頭部高さ(mm)5.2穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20本)
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。
※木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
816585195x1915.5
オープン
940
1,034(税込)
翌々日出荷
返品不可
816585285x2521.5
オープン
1,040
1,144(税込)
翌々日出荷
返品不可
816585375x3531.5
オープン
1,142
1,256(税込)
翌々日出荷
返品不可
816585465x4541.5
オープン
1,242
1,366(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする