ヤマヒロ
ジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)+AZワッシャー(パック品)
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。
AZワッシャー付なので、止水効果のあるドリルねじです。
用途
鉄部への締結に。
材質
鉄
タイプ
全ねじ
径(Φmm)
ワッシャー:12.7
六角対辺(mm)
8
ねじ径(mm)
4.8
適合板厚(mm)
4.5まで
表面処理
三価ユニクロ
頭部高さ(mm)
5.2
穴の形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(20本)
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。
※木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81658555
5x16
12.5
オープン
¥
578
¥
636
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81658564
5x19
15.5
オープン
¥
586
¥
645
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81658580
5x25
21.5
オープン
¥
616
¥
678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81658589
5x35
31.5
オープン
¥
684
¥
752
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください