ワイドポット グラーヴェ

ワイドポット グラーヴェ - タカショーワイドポット グラーヴェ - タカショーワイドポット グラーヴェ - タカショーワイドポット グラーヴェ - タカショー

シンプルながらスマートなデザイン。無駄のないシンプルなシルエットが植物を活かし、モダンな空間を作ります。ポリレジンに石を練り込み強度を高めた素材です。石を混ぜ合わせることで、プラスチックポットの軽い質感より重厚感がアップ。耐候性に優れ、色落ちもしにくくなっています。大理石調で、シンプルなデザインに仕上げました。

用途大型プランター・大型ポット・樹木・果樹・観葉植物・塊根植物・アガベ・サボテン・室内園芸・ガーデニング材質ポリテラゾ質量(kg)22タイプ水抜き穴なし容量(L)約170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×500内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約920×430内容量1個
注意
※表面に汚れやキズができた場合、サンドペーパーで削ると緩和します。塗料は材料に練り込んでいるので、削っても色が変化しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81651029PIA-09LWホワイト
69,800
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81651038PIA-09LMRムーングレー
69,800
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81651047PIA-09LGグレー
69,800
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方数量1につき¥10,500/税込¥11,550
離島数量1につき¥14,000/税込¥15,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする