LEDON レドン プランター

LEDON レドン プランター - タカショー

マリモーノとは、セメントに麻の繊維を練り込んだ素材。飽きのこないシンプルな美しさで、存在感を発揮します。

用途大型プランター・大型ポット・樹木・果樹・観葉植物・塊根植物・アガベ・サボテン・室内園芸・ガーデニング材質マルモリーノ(セメントを天然繊維で強化したもの)質量(kg)29.6グレータイプ水抜き穴あり 1か所、約30mm容量(L)約71寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×300×400内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約750×250内容量1個
注意
※材質の特性上、汚れの付着、紫外線による変色、白華現象が起こる可能性があります。また強い衝撃にはご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81651169SAV-P06
65,000
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥7,500/税込¥8,250
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする