アンターム ブラウン

アンターム ブラウン - タカショーアンターム ブラウン - タカショーアンターム ブラウン - タカショーアンターム ブラウン - タカショー

アンティーク調の美しい曲線。美しい曲線は、空間に上品さを与えます。アンティーク調の味わい深い質感で、空間に豊かな表情を与えます。2色のカラー展開でさまざまな空間に対応しています。

用途大型プランター・大型ポット・樹木・果樹・観葉植物・塊根植物・アガベ・サボテン・室内園芸・ガーデニング材質ライトセメントタイプ水抜き穴あり内容量1個
注意
※ハンドメード商品のため、同一商品でも仕上がりの色味、サイズが異なる場合があります。またポットは割れ物ですので、強い衝撃にはご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(L)
寸法(Φ×高さH)(mm)
質量(kg)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81651214LAM-07LBR約53約520×32016約440
35,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81651275LAM-07SBR約25約410×2508約340
24,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
沖縄地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
離島数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする