タカショー
BARCO バルコ
マリモーノとは、セメントに麻の繊維を練り込んだ素材。飽きのこないシンプルな美しさで、存在感を発揮します。
用途
大型プランター・大型ポット・樹木・果樹・観葉植物・塊根植物・アガベ・サボテン・室内園芸・ガーデニング
材質
マルモリーノ(セメントを天然繊維で強化したもの)
質量(kg)
18.7
色
グレー
タイプ
水抜き穴あり 1か所、約30mm
容量(L)
約48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400x400x600
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
約350×350
内容量
1個
注意
※材質の特性上、汚れの付着、紫外線による変色、白華現象が起こる可能性があります。また強い衝撃にはご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81651196
SAV-P07
¥
46,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800