タカショー
アンターム グレー
アンティーク調の美しい曲線。美しい曲線は、空間に上品さを与えます。アンティーク調の味わい深い質感で、空間に豊かな表情を与えます。2色のカラー展開でさまざまな空間に対応しています。
用途
大型プランター・大型ポット・樹木・果樹・観葉植物・塊根植物・アガベ・サボテン・室内園芸・ガーデニング
材質
ライトセメント
タイプ
水抜き穴あり
内容量
1個
注意
※ハンドメード商品のため、同一商品でも仕上がりの色味、サイズが異なる場合があります。またポットは割れ物ですので、強い衝撃にはご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(L)
寸法(Φ×高さH)(mm)
質量(kg)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81651205
LAM-07LG
大
約53
約520×320
16
約440
¥
35,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81651266
LAM-07SG
小
約25
約410×250
8
約340
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~
離島
数量1につき
¥
4,000
~
/
税込
¥
4,400
~