タカショー
コカブ ブラック
多彩な空間に溶け込むシンプルなデザイン。セメントをグラスファイバーで強化した素材で、セメントならではの重厚感を残しつつ、さまざまな空間に溶け込むアイテムです。
用途
大型プランター・大型ポット・樹木・果樹・観葉植物・塊根植物・アガベ・サボテン・室内園芸・ガーデニング
材質
ライトセメント
タイプ
水抜き穴あり
内容量
1個
注意
※材質の特性上、汚れの付着、紫外線による変色、白華現象が起こる可能性があります。また強い衝撃にはご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
容量(L)
内径(Φmm)
寸法(Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81651099
LAM-06LB
21
大
約85
約470
約575×420
¥
39,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81651248
LAM-06SB
11
小
約33
約340
約430×320
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~
離島
数量1につき
¥
4,000
~
/
税込
¥
4,400
~