タカショー
LEDON レドン スクエア
マリモーノとは、セメントに麻の繊維を練り込んだ素材。飽きのこないシンプルな美しさで、存在感を発揮します。
用途
大型プランター・大型ポット・樹木・果樹・観葉植物・塊根植物・アガベ・サボテン・室内園芸・ガーデニング
材質
マルモリーノ(セメントを天然繊維で強化したもの)
質量(kg)
27.4
色
グレー
タイプ
水抜き穴あり 1か所、約30mm
容量(L)
約96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500x500x500
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
約450×450
内容量
1個
注意
※材質の特性上、汚れの付着、紫外線による変色、白華現象が起こる可能性があります。また強い衝撃にはご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81651160
SAV-P05
¥
71,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000