工業用加湿機 HSEーアルファ

工業用加湿機 HSEーアルファ - 静岡製機

工業用の加湿器です。
乾燥空気をグングン加湿し、静電気発生を抑制します。
水処理不要、水道水でOKです。
水道ホースと本体タンクを接続すれば、自動給水ができます。
100V電源があれば使用可能です。
加湿エレメントを乾燥させ、自動的に本体を停止させる機能付きです。
においを抑える消臭パック付きです。

用途
静電気による製品トラブル防止に。
紙類のミスフィード防止に。
製品へのホコリ付着防止に。
作業者のインフルエンザ予防に。
付属品消臭パック×4個電源(V)単相100タンク容量(L)50安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護電源コード(m)3機能キャスター付、1・4・8時間のオフタイマー付、お知らせランプ(消耗品交換時期)、キーロック(管理者以外の操作を禁止)給水方式タンク貯水式(自動給水可能)内容量1台
注意
※使用環境温度5~35℃
※仕様数値は吸い込み口空気条件が20℃・相対湿度20%のときのものです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81656236HSE1001A684-2172673156488453/58.6
389,000
387,800
426,580(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81656227HSE501A684-2173550136771822.7/28.4
236,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81656227HSE501A80784009HSE501α画像準備中工業用加湿機静岡製機1個
194,980
税込214,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする