HOJO
開口枠
窓用サークル枠。合板集成曲にスプルース表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。
厚さ(mm)
24
仕上
無塗装仕上
材質(表面)
スプルース材貼
見込D(mm)
160
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81658984
-
600
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81659000
-
800
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81659009
-
900
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。