HOJO
開口枠
開口枠。合板集成曲(スプルース表面貼仕上)。エッジ部:糸面取り。
厚さ(mm)
24
仕上
無塗装仕上
材質(表面)
スプルース材貼
見込D(mm)
160
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81658860
-
1800
900
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81658869
-
2400
1200
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。