開口枠

開口枠 - HOJO開口枠 - HOJO開口枠 - HOJO

開口枠(アーチ枠)合板集成曲にスプルース表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。アーチ部と縦枠部を組み合わせて、高さ(H寸法)は2,100mm見込みで製作しています。高さを現地で確認後、調整してご使用ください。

厚さ(mm)24仕上無塗装仕上材質(表面)スプルース材貼外寸法・高さ(mm)2100見込D(mm)160内容量1台
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81658878-1200
オープン
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81658887-1600
オープン
92,980
102,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81658896-600
オープン
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81658930-850
オープン
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81658948-800
オープン
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81658957-1200
オープン
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81658966-1600
オープン
73,980
81,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81658975-2300
オープン
76,980
84,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81658905-700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81658914-800
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81658939-900
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81658905-08258471-- 開口枠 HOJO 08258471開口枠HOJO1台
56,980
税込62,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81658914-08258480-- 開口枠 HOJO 08258480開口枠HOJO1台
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81658939-08258498-- 開口枠 HOJO 08258498開口枠HOJO1台
60,980
税込67,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする