RITCHEY
ステム C220 WCSアルミ 70mm 84°
用途
素材:2014アルミ
カラー:ブラッテブラック
クランプ径:31.8mm
コラム径:28.6mm
サイズ:70~120mm(10mm刻み)
重量:129g(100mm)
角度:84°(±6°)※旧ロゴ※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございます
サイズ
70mm
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81632978
C220
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください