フロン工業
PTFE2方メス電磁弁FSS F-2366シリーズ
NO型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様
オリフィスm/m:3.0Φ
接続部のサイズ
Rc1/8
材質(ボディ)
PTFE
材質(ダイヤフラム)
PTFE+FKM
圧力(MPa)
IN -0.034~0.2、OUT 0~0.07
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81640039
F-2366-003
DC24
(番号)F-2366-003
4-5857-05
¥
35,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81640048
F-2366-004
AC100
(番号)F-2366-004
4-5858-05
¥
37,900
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください