曜日別特売

PTFE2方メス電磁弁 FSS F-2363シリーズ

PTFE2方メス電磁弁 FSS F-2363シリーズ - フロン工業PTFE2方メス電磁弁 FSS F-2363シリーズ - フロン工業

NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max

仕様オリフィスm/m:3.0Φ接続部のサイズRc1/8材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM圧力(MPa)IN -0.034~0.2、OUT 0~0.08内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81639978F-2363-003DC24(番号)F-2363-0034-5857-02
22,000
21,980
24,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
81639987F-2363-004AC100(番号)F-2363-0044-5858-02
25,000
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする