曜日別特売

PTFE3方メス電磁弁FSM F-2371シリーズ

PTFE3方メス電磁弁FSM F-2371シリーズ - フロン工業PTFE3方メス電磁弁FSM F-2371シリーズ - フロン工業

3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max

仕様オリフィスm/m:4.0Φ接続部のサイズRc1/4電圧(V)AC100コード(番号)F-2371-003材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKMアズワン品番4-5860-03圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81640075F-2371-003
56,800
55,980
61,578(税込)
78日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする