フロン工業
PTFE3方メス電磁弁FSS F-2368シリーズ
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様
オリフィスm/m:3.0Φ
接続部のサイズ
Rc1/8
材質(ボディ)
PTFE
材質(ダイヤフラム)
PTFE+FKM
圧力(MPa)
COM 0~0.15 NC 0~0.05
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81640057
F-2368-003
DC24
(番号)F-2368-003
4-5859-02
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
24日以内出荷
返品不可
81640066
F-2368-004
AC100
(番号)F-2368-004
4-5860-02
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください