フロン工業
PTFE2方メス電磁弁 FSD F-2364シリーズ
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様
オリフィスm/m:4.0Φ
接続部のサイズ
Rc1/4
材質(ボディ)
PTFE
材質(ダイヤフラム)
PTFE+FKM
圧力(MPa)
IN-0.034~0.3OUT-0.034~0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81639996
F-2364-003
DC24
(番号)F-2364-003
4-5857-03
¥
28,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81640005
F-2364-004
AC100
(番号)F-2364-004
4-5858-03
¥
32,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください