曜日別特売

PTFE2方メス電磁弁 FCY F-2365シリーズ

PTFE2方メス電磁弁 FCY F-2365シリーズ - フロン工業PTFE2方メス電磁弁 FCY F-2365シリーズ - フロン工業

NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max

仕様オリフィスm/m:7.0Φ接続部のサイズRc3/8材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM圧力(MPa)IN -0.034~0.15、OUT 0~0.07内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81640014F-2365-003DC24(番号)F-2365-0034-5857-04
57,300
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
81640030F-2365-004AC100(番号)F-2365-0044-5858-04
60,600
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする