フロン工業
PTFE3方メス電磁弁 FST-016M6YN DC24V
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様
オリフィスm/m:1.6Φ
接続部のサイズ
M6P1.0
電圧(V)
DC24
コード
(番号)F-2367-003
材質(ボディ)
PTFE
材質(ダイヤフラム)
PTFE+FKM
アズワン品番
4-5859-01
圧力(MPa)
COM-0.034~0.2NC-0.034~0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81639960
F-2367-003
¥
33,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください