曜日別特売

EHBTC50015A フロントハブ 36H 15mm Eスルー OLD100 ブラック

EHBTC50015A フロントハブ 36H 15mm Eスルー OLD100 ブラック - SHIMANO(シマノ)

センターロックディスクブレーキフロントハブ 100x15 mm E-スルーアクスル
シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能
センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け
高剛性かつ軽量の15 mm E-スルースキュワーシステム
ラビリンスコンタクトシール

用途
O.L.D.: 100 mm
#13および #14スポークに対応
ブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81628534EHBTC50015A
3,590
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする