SHIMANO(シマノ)
ダイナモハブ EDH3D32ASG5 36H QR E2 6V-3.0W シルバー
ハブダイナモ DH-3D32-QR 36H 16-28 クリア
用途
カラー:クリア
O.L.D.(mm) x Axle Length(mm):100×108
対応ホイールサイズ:16-28インチ
スポーク穴:36H
色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81626854
EDH3D32ALG5
¥
10,628
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください