曜日別特売

自由錐 センタードリル

自由錐    センタードリル - 神沢自由錐    センタードリル - 神沢

切削に優れたハイスピード鋼です。
自由錐W-E型木工用センタードリルです。
可変式穴あけ工具です。

用途構造用合板・木材・石膏ボード・プラスチックなどの穴あけ作業。仕様使用機種:電気ドリル10mm以上・ボール盤10mm以上材質センタードリル:ハイス鋼径(Φmm)穴あけ:40mm~200適合板厚30mmまで内容量1個
注意
※刃の取扱いに注意願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81611427K-106-3
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする