曜日別特売

自由錐W W-LE

自由錐W W-LE - 神沢自由錐W W-LE - 神沢

切れ味抜群蝶ネジにて径調整がスピーディーに行えます。
可変式穴あけ工具です。
蝶ネジで穴あけサイズを調整可能なので、工具要らずの製品です。
刃とセンタードリルは切削に優れたハイスピード鋼仕様です。
替刃式です。

用途構造用合板・木材・石膏ボード・プラスチック用先端工具。材質刃・ドリル:ハイス鋼径(Φmm)穴あけ:40mm~180適合板厚30mm(片側)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81611470K-180F
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする