神沢
自由錐W E型替刃
外刃・内刃の2枚一組セットです。
可変式穴あけ工具です。
穴径変更は工具を使用せずに出来ます。
刃は切削に優れたハイスピード鋼仕様です。
用途
構造用合板・木材・石膏ボード・プラスチック用先端工具。
材質
刃:ハイス鋼
径(Φmm)
穴あけ:40mm~180
適合板厚
30mm(片側)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81611479
K-180F-2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください