神沢
自由錐 安全カバー
自由錐用安全カバーです。
可変式穴あけ工具です。
自由錐A・B・C・K・SD・M兼用の安全カバーです。
用途
自由錐安全カバー。
仕様
自由錐:A・B・C・K・SD・M兼用
材質
刃:炭素鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81611418
K-101-9
¥
910
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください