神沢
自由錐K硬質用センタードリル
先端に超硬チップをロウ接し、窯業系サイディング等の硬質建材、硬質木材に対応します。
耐磨耗性に優れた超硬チップ仕様です。
構造用合板・FRPなどにも使用できます。
用途
自由錐K硬質建材用センタードリル。
仕様
使用機種:電気ドリル10mm以上・ボール盤10mm以上
径(Φmm)
穴あけ:30mm~130
材質(ドリル)
超硬チップ
適合板厚
28mmまで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81611445
K-150-3
¥
1,590
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください