セーフラン安全用品
一般表示板(アルミ板)
用途
各種禁止、注意事項の明示に。
仕様
4隅R加工 Φ5mm孔x4
材質
アルミ板
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
250×315
質量(g)
約220
内容量
1枚
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81594356
J2585-AM
私有地につき 立入禁止
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
81594365
J2586-AM
契約車両以外 駐車禁止
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
81594374
J2590-AM
不法投棄禁止
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
81594390
J2613-AM
落書き禁止/落書きは犯罪です/発見次第、警察に通報します
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
81594399
J2614-AM
こども飛び出し注意
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
81594408
J2622-AM
Uターン禁止
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
81594417
J2587-AM
スケートボード禁止 / NO SKATEBOARD
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
81594426
J2588-AM
駐輪禁止 / NO PARKING
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
81594435
J2589-AM
糞尿禁止 / NO POOP&PEE
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
81594444
J2591-AM
エサやり禁止 / DO NOT FEED THE ANIMALS
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
81594460
J2592-AM
防犯カメラ作動中 / 24HR VIEDO SURVEILLANCE
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください