曜日別特売

SDS-plusSエッジブル

SDS-plusSエッジブル - Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-plusSエッジブル - Rakuda(ラクダ/清水製作所)
(1件のレビュー)

先端が摩耗しても再鍛造不要(修理代)は不要です。
刃先が摩耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。
先端が摩耗しても再鍛造は不要です、先端を研磨するだけでOKです。

用途コンクリート等のハツリ作業に。品番10148サイズ(mm)10mm径×250内容量1個
注意
※ご使用の際は、保護メガネ、防塵マスク、及び軍手や皮手袋等の防具を着用してください。破砕物の破片が、身体に当る恐れがあります。
※必ず電動ハンマー(ハンマードリル)に取り付けて使用し、他の用途では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8160591510X250MM
2,500
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-13
用途: 軽い斫り作業
伊東産業株式会社建設業・工事業

バッテリー式の振動ドリルを使用してるのですが振動機能のみが有りましたので簡単な斫り作業用にこのノミを購入しました。
この形状のノミは通常タイプと違いすぐに先端が丸くなって使い辛くならないのが良いですね。
いつものAC100Vの重たい斫り機までは要らないシーンで軽く手軽にできるので意外と重宝してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする